AKRO-MILS 30255 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger


Akro-Mils 30255-serien henge-/stablebinger brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for organisering og lagring av små verktøy, deler og maskinvare. Disse hengende og stable oppbevaringsboksene i plast kommer i sort, blå, klar, grønn, rød, stein og gul fargevarianter.

filtre
Høyde: 5 "til 6" , Innvendig høyde: 4 3 / 4 " , Innvendig lengde: 9 3 / 4 " , Innvendig bredde: 15 " , Lengde: 10 "til 12" , Vektgrense: 60 lb. , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser lang: 3 , Utvendig høyde: 5" , Utvendig lengde: 10 7 / 8 " , Utvendig bredde: 16 1 / 2 " , Bredde: 16 "til 18"
StilModellFARGEPackage AntallPris (eks. mva)
A
30255SVART
Black6385NOK
B
30255BLÅ
Blå6385NOK
C
30255SKLAR
Fjern6352NOK
D
30255GRØN
Grønn6385NOK
E
30255RED
Rød6385NOK
F
30255STEIN
Stone6385NOK
G
30255YELLO
Gul6385NOK

30255 Akrobins Plast Oppbevaringsbinger

Akro-Mils 30255-serien henge-/stablebinger brukes i industrielle og kommersielle omgivelser for organisering og lagring av små verktøy, deler og maskinvare. Disse hengende og stable oppbevaringsboksene i plast kommer i sort, blå, klar, grønn, rød, stein og gul fargevarianter.

Egenskaper

  • Disse kraftige søppelkassene stables sammen eller henger fra lamellhyllene og panelene, skinnestativet og lamelvognene for lagringsformål.
  • De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for strukturell stivhet og lekkasjesikre operasjoner.
  • Disse AkroBins er korrosjonssikre og motstår svake syrer og alkalier.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale lastekapasiteten til disse henge-/stablebingene?

60 lb.

Er Akro Mills 30255-serien UV-bestandige henge-/stablebinger?

Ja, disse henge-/stablebingene er laget av UV-bestandig plast og egner seg for utendørs bruk.

Hvordan rengjøre disse henge-/stablebingene?

  • Tøm beholderne for innholdet og fjern eventuelle etiketter/klistremerker på søppelkassene.
  • Skyll beholderne med vann for å fjerne løst smuss eller rusk.
  • Fyll en bøtte eller vask med varmt vann og tilsett en liten mengde mildt vaskemiddel eller såpe.
  • Bruk en myk børste eller svamp til å skrubbe innsiden og utsiden av beholderne med såpevann.
  • Skyll beholderne grundig med rent vann for å fjerne eventuelle såperester.
  • La beholderne lufttørke helt før du lagrer dem eller bruker dem igjen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?