GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Remskive Hawk, Dual Hi-ytelse


filtre
Bore Dia .: 0.500mm , Boretype: busket , Materiale: Cast Iron , Type: Hawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
StilModellBreddeForing påkrevdFlens Dia.Maks. KjedeAntall sporUtenfor Dia.TonehøydePitch Dia.Pris (eks. mva)
A
P36-8M-30-SH
38.1mmSH100.076mm433690.300mm91.670 mm91.670mm2 675 NOK
A
P38-8M-30-SH
38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm2 682 NOK
A
P56-8M-30-SDS
38.1mmSDS151.130mm5056141.220mm142.600 mm142.600mm4 170 NOK
A
P34-8M-30-SH
38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm2 478 NOK
A
P40-8M-30-SH
38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm3 065 NOK
A
P30-8M-30-QT
47.625mmQT eller H85.090mm383075.130mm76.390 mm76.390mm2 351 NOK
A
P72-8M-30-SK
50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm5 262 NOK
A
P64-8M-30-SK
50.013mmSK171.958mm6664161.595mm8 mm162.967mm4 811 NOK
A
P80-8M-30-SK
50.013mmSK213.106mm6680202.337mm8 mm203.708mm5 415 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?