Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, Roller Lever Actuator | AE8LNC 6DXD1

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, Roller Lever Actuator

På lager
Vare: AE8LNC Modell: BZ-2RW822-A2Kryssreferanse: 6DXD1
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
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStor uforseglet snapbryter
Aktuatorlengde1.03 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.069 "
Differensiell reise0.003 til 0.020 "
Høyde0.95 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.078 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke6 oz.
Driftstemp. Område-67 grader til 185 grader F
Over reise0.094 "
Slipp kraft1.50 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorRullehåndtak
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Honeywell BZ-2RW822-A2 premium stor grunnleggende bryter er en enkeltpolet, dobbeltkast (SPDT) bryter som brukes til å kontrollere to belastninger fra en enkelt bryter. Bryteren har en 15A strømstyrke og en 120V spenningsklassifisering.

Egenskaper:

  • Denne bryteren har fenolhus for varme- og kjemikaliebestandighet, noe som gjør den egnet for bruk i tøffe miljøer.
  • Den har en brukervennlig rullespakaktuator som gir positiv taktil tilbakemelding.
  • Denne førsteklasses store grunnbryteren har skrueterminaler som er enkle å koble til ledninger, noe som gjør bryteren enkel å installere og vedlikeholde.
  • Den har et differensielt vandringsområde på 0.003 til 0.020 tommer, slik at det kan brukes til å lage nøyaktige elektriske tilkoblinger, noe som gjør det til et utmerket valg for applikasjoner som krever presisjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger en industriell bryter?

A.

  • Type bryter
  • Nåværende vurdering
  • Spenningsvurdering
  • Miljøforhold

Sp. Hva er de forskjellige typene kontakter for brytere?

A.

  • Enpolet enkeltkast (SPST) kontakter: Disse kontaktene har en pol med ett kast og kan brukes til å koble til eller fra en enkelt krets.
  • Enpolet, dobbeltkast (SPDT) kontakter: Disse kontaktene har en pol med to kast og kan brukes til å koble til eller fra to forskjellige kretser.
  • Dobbeltpolede, enkeltkastende (DPST) kontakter: Disse kontaktene har to poler med ett kast og er egnet til å koble til eller fra to forskjellige kretser samtidig.
  • Dobbeltpolede, dobbeltkastende (DPDT) kontakter: Disse kontaktene har to poler med to kast og er egnet til å koble til eller fra fire forskjellige kretser.

Q. Hva er de forskjellige typene aktuatorer for industrielle brytere?

A.

  • Trykknappaktuatorer: Disse aktuatorene betjenes ved å trykke på en knapp.
  • Veksleaktuatorer: Disse aktuatorene fungerer ved å bevege en spak.
  • Skyveaktuatorer: Disse aktuatorene fungerer ved å flytte en spak langs et spor.
  • Roterende aktuatorer: Disse aktuatorene fungerer ved å rotere en knott.
  • Snap-aktuatorer: Disse aktuatorene fungerer ved å trykke på en knapp og brukes ofte til å lage og bryte elektriske tilkoblinger.

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeDifferensiell reiseMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftTerminaltypePris
HONEYWELL BZ-2RW822 mikrobryter, enkeltpolet dobbel krets, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 til 0.020 "0.078 "6 oz.0.094 "1.50 oz.Loddetinn454NOK
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Stor Snap Action-bryter, BZ-serien, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 til 0.040 "0.218 "3.5 oz.0.156 "0.75 oz.Skru436NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Premium Large Basic Switch, SPDT, 15A, Roller Lever Actuator
397NOK / enhet