TEMPSET TECH Mobil luftcirkulator


filtre
Montert: montert , Lagertype: Ball , Bladmateriale: Air Flex glassfiberforsterket polymid , Ledningslengde: 2ft. , Drive Type: Direkte , Vifte RPM: 1725 , Husmateriale: Sveiset stål , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 120 Grader F , Motor turtall: 1725 , Motortype: Start med dobbel spenning kondensator , Monteringssted: Gulv , Monteringsstil: Mobil , Oscillerende/Ikke-oscillerende: Ikke-oscillerende , Fase: 1 , Hastigheter: 1 , Spenning: 115 / 208-230 , Wire Guard Finish: Nikkel Chrome
StilModellMotor HPBlad Dia.CFM høyAntall kniverDriftsforsterkerSkaft Dia.LydnivåTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
A
700-209
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto51 067 NOK
B
700-300
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto74 527 NOK
C
700-203
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto56 295 NOK
D
700-230
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto69 825 NOK
E
700-210
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto59 294 NOK
F
700-156
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto45 933 NOK
G
700-202
124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100 dBAAuto48 638 NOK
H
700-204
1/230 "13,000315.2 / 8.2-7.67 / 8 "95dBAAuto med manuell tilbakestilling46 738 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?