TEMPSET TECH 700-204 luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende | AF6XMB 20LU85

TEMPSET TECH 700-204 Luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende

På lager
Vare: AF6XMB Modell: 700-204Kryssreferanse: 20LU85

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 099 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
montertmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeAir Flex glassfiberforsterket polymid
CFM høy13,000
Ledningslengde2ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerIndustriell, kommersiell
Fan RPM1725
VaktmaterialeMetalltråd
Høyde35.5 "
Housing MaterialSveiset stål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.120 Grader F
Maks. Dybde22 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1/2
Motor turtall1725
Motor TypeStart med dobbel spenning kondensator
MonteringsstedGulv
MonteringsstilMobil
Antall kniver3
Driftsforsterker15.2 / 8.2-7.6
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Fase1
Skaft Dia.7 / 8 "
Lydnivå95dBA
Hastigheter1
Termisk beskyttelseAuto med manuell tilbakestilling
Spenning115 / 208-230
Watts1750
Bredde33 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8414519090

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBlad Dia.CFM høyAntall kniverDriftsforsterkerSkaft Dia.LydnivåTermisk beskyttelsePris
TEMPSET TECH 700-203 luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende | AF6XLZ 20LU83 700-203124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto60 528 NOK
TEMPSET TECH 700-202 luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende | AF6XMA 20LU84 700-202124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100 dBAAuto48 797 NOK
TEMPSET TECH 700-209 luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende | AF6XMC 20LU86 700-209124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto52 180 NOK
TEMPSET TECH 700-210 luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende | AF6XMD 20LU87 700-210124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto63 753 NOK
TEMPSET TECH 700-156 luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende | AF6XME 20LU88 700-156124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto46 710 NOK
TEMPSET TECH 700-230 luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende | AF6XMF 20LU89 700-230124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto64 239 NOK
TEMPSET TECH 700-300 luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende | AF6XMG 20LU90 700-300124 "12,867813.4 / 6.8-6.75 / 8 "100dBAAuto68 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPSET TECH 700-204 Luftsirkulator Mobil Ikke-oscillerende
50 099 NOK / enhet