Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA6CL1BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 Hull 6 Awg | AB6RHJ 22C297

BURNDY YA6CL1BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 Hull 6 Awg

På lager
Vare: AB6RHJ Modell: YA6CL1BOXKryssreferanse: 22C297
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hull standard fat CU Lug
Tønne lengdeKort
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse6AWG
Kabelstørrelseskode6AWG
FargekodeBlå
Connector TypeRett tønne
Die kode7; 374
Holesenteret til slutt0.22 "
Lengde1.27 "
MaterialeKobber
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse# 8; # 10 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.41 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelseBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris
BURNDY YA6CLBOX Standard Barrel Cu Terminal 1 Hull 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXJa6AWG6AWG1 / 4 "0.46 "Blå7; 3740.31 "61NOK
BURNDY YA8CL1BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 hull 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1BOXJa8AWG8AWG1 / 4 "0.44 "Rød490.25 "59NOK
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hull 2 ​​Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOXJa2AWG2AWG3 / 8 "0.61 "brun100.41 "165NOK
BURNDY YA6CL4BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 Hull 6 Awg | AB6RHC 22C291 YA6CL4BOXJa6AWG6AWG3 / 8 "0.63 "Blå7; 3740.41 "71NOK
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hull 4 Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOXJa4AWG4AWG1 / 4 "0.51 "Grå8; 3460.31 "83NOK
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 hull 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOXJa4AWG4AWG3 / 8 "0.58 "Grå8; 3460.41 "84NOK
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hull 2 ​​Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOXJa2AWG2AWG1 / 4 "0.61 "brun100.31 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA6CL1BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 Hull 6 Awg
68NOK / enhet