Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YA2CT6 Straight Barrel Connector, Cu Lug, 1 hull, 2 AWG kabelstørrelse | AB6RLZ 22C381

BURNDY YA2CT6 Straight Barrel Connector, Cu Lug, 1 hull, 2 AWG kabelstørrelse

På lager
Vare: AB6RLZ Modell: YA2CT6Kryssreferanse: 22C381

Få tak i det Mai 20, mandag
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
250NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtt hull standard fat CU Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse2AWG
Kabelstørrelseskode2AWG
Fargekodebrun
Connector TypeRett tønne
Die kode10
Holesenteret til slutt0.56 "
Lengde2.74 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse1 / 2 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKikkhullKabelstørrelseKabelstørrelseskodeStud størrelseBreddeFargekodeDie kodeHolesenteret til sluttPris
BURNDY YA6CLBOX Standard Barrel Cu Terminal 1 Hull 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXJa6AWG6AWG1 / 4 "0.46 "Blå7; 3740.31 "61NOK
BURNDY YA8CL1BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 hull 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1BOXJa8AWG8AWG1 / 4 "0.44 "Rød490.25 "59NOK
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hull 2 ​​Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOXJa2AWG2AWG3 / 8 "0.61 "brun100.41 "165NOK
BURNDY YA6CL4BOX Standard Barrel Cu Terminal 1 Hull 6 Awg | AB6RHC 22C291 YA6CL4BOXJa6AWG6AWG3 / 8 "0.63 "Blå7; 3740.41 "71NOK
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hull 4 Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOXJa4AWG4AWG1 / 4 "0.51 "Grå8; 3460.31 "83NOK
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 hull 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOXJa4AWG4AWG3 / 8 "0.58 "Grå8; 3460.41 "84NOK
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hull 2 ​​Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOXJa2AWG2AWG1 / 4 "0.61 "brun100.31 "171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YA2CT6 Straight Barrel Connector, Cu Lug, 1 hull, 2 AWG kabelstørrelse
250NOK / enhet