DAYTON 45YU15 kommersiell luftkompressormotor, 3 hk, 1765 o/min | CH6JYF

DAYTON 45YU15 kommersiell luftkompressormotor, 3 hk, 1765 rpm

På lager
Vare: CH6JYF Modell: 45YU15

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 627 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKommersiell pliktluftkompressormotor
LagreneBall
Duty CycleKontinuerlig
Frame184T
Forsterker med full belastning18.6-17.5A
HP3
Hz60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonLuftkompressor
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKondensatorvifte
Motor termisk beskyttelseHåndbok
RPM på typeskilt1765
Total lengde14 1 / 4 "
Fase1
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1 1 / 8 "
Aksel lengde2 3 / 4 "
Spenning230V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.48
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPRPM på typeskiltTotal lengdePris
DAYTON 45YU17 luftkompressormotor, 7 1/2 hk, 3495 o/min | CH6JYG 45YU1733.4-30A7 1 / 2349515 1 / 3 "12 849 NOK
DAYTON 45YU16 kommersiell luftkompressormotor, kondensatorstart/kjøring, 5 HK, 1725 o/min | CH9WVP 45YU16----9 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 45YU15 kommersiell luftkompressormotor, 3 hk, 1765 rpm
9 627 NOK / enhet