BALDOR MOTOR CEM7042T Eksplosjonssikker motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC Ramme | AJ6PTZ

BALDOR MOTOR CEM7042T eksplosjonssikker motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC Ramme

Vare: AJ6PTZ Modell: CEM7042T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
Effektivitet89.5%
VedleggstypeXPFC
RammematerialeStål
Rammestørrelse182TC
Forsterker med full belastning8.4 / 4.2 / 7.2 / 3.6
HP3 hk
IsolasjonsklasseB
IP Rating44
MonteringstypeC-ansikt, fotmontert
Total lengde18.86 "
Fase3 tlf
Vurdering50 / 60 Hz
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1-1 / 8 ""
Temp. KodeT3C
Spenning190/380/230/460 V
Vekt97 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.65
Skipets lengde (cm)47.9
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Brukes til kompressorer, pumper, vifter og blåser som krever eksplosjonssikre motorer med 1.15 servicefaktor
    • Har labyrint-type innfelt metallakselslinger for avansert lagerbeskyttelse
    • Eksplosjonssikkert avløp / lufting forhindrer opphopning av kondens
    • To-delt epoksybelegg for motstand mot korrosjon
    • Virker ved en omgivelsestemperatur på 40 grader C
    • UL og CSA godkjent for klasse I, gruppe C & D og T3C

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. KodetypenSpenningFramePris
BALDOR MOTOR EM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T Ramme | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T30 489 NOK
BALDOR MOTOR EM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T Ramme | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T18 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR CEM7042T eksplosjonssikker motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC Ramme