BALDOR MOTOR EM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T Ramme | AJ6UTQ

BALDOR MOTOR EM7073T eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6UTQ Modell: EM7073T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
amps16.8/8.4
BaseRG
Nedbrytningsmoment57.9 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettXPFC
Frame184T
Dreiemoment med full belastning11.4 LB-FT
HP7.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 16
MonteringF1
Strøm uten belastning2.33 Amps
Antall poler02
Produksjon7.5
Fase3
Power Factor93
RevisjonD
RPM3450
Temp. KodeT2C
typen3646M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.6
Skipets høyde (cm)41.28
Skipets lengde (cm)67.63
Skipets bredde (cm)42.23
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: CLI GP-D
    • Dreiemoment med låst rotor: 48.2 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP0015XP
    • Opptrekksmoment: 39.9 LB-FT
    • Startstrøm: 91 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. KodetypenSpenningFramePris
BALDOR MOTOR CEM7042T Eksplosjonssikker motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC Ramme | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380/230/460 V--
RFQ
BALDOR MOTOR EM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T Ramme | AJ6UTT EM7075T927.2/3.618 LB-FTET3C3532M230/460145T18 701 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM7073T eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T ramme
30 489 NOK / enhet