DAYTON Motor med karbonatorpumpe


filtre
kulelager: Ball , Ramme: 48YZ , Hz: 50 / 60 Hz , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pump , Motordesign: Delt fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motor Sub Application: Karbonatorpumpe , Motor termisk beskyttelse: Auto , navneskilt RPM: 1725 , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Tjenestefaktor: 1 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1 / 2 " , Spenning: 120 / 240V AC
StilModellForsterker med full belastningHPTotal lengdePris (eks. mva)
A
484H30
---2 830 NOK
B
484H29
---1 741 NOK
C
484H34
---2 764 NOK
D
484H33
---3 325 NOK
E
484H31
---3 463 NOK
F
484H28
5.1-5/2.6-2.5A1/47 11 / 16 "2 194 NOK
G
484H32
7.7-7.6/3.9-3.9A1/28 11 / 16 "2 650 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?