DAYTON 484H32 karbonatorpumpemotor, 1/2 hk, delt fase, 1725 rpm, 48Yz ramme | CH6JZV

DAYTON 484H32 karbonatorpumpemotor, 1/2 hk, delt fase, 1725 rpm, 48Yz ramme

På lager
Vare: CH6JZV Modell: 484H32

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor med karbonatorpumpe
LagreneBall
Frame48YZ
Forsterker med full belastning7.7-7.6/3.9-3.9A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeVuggebase
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonKarbonatorpumpe
Motor termisk beskyttelseAuto
RPM på typeskilt1725
Antall hastigheter1
Total lengde8 11 / 16 "
Fase1
Servicefaktor1
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 / 2 "
Spenning120 / 240V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPTotal lengdePris
DAYTON 484H28 Karbonatorpumpemotor, 1/4 hk, delt fase, 1725 rpm, 48Yz ramme | CH6JZU 484H285.1-5/2.6-2.5A1/47 11 / 16 "2 490 NOK
DAYTON 484H34 Carbonator Pumpe Motor, Cradle Base Mounting, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/230V AC | CH9UNJ 484H34---2 839 NOK
DAYTON 484H33 Carbonator Pumpe Motor, Cradle Base Mounting, 1/2 HP, 1725 RPM, 115V AC | CH9UNK 484H33---3 542 NOK
DAYTON 484H30 Carbonator Pumpe Motor, Cradle Base Montering, 1/3 HK, 1725 RPM, 115V AC, 48 Ramme | CH9UNL 484H30---2 991 NOK
DAYTON 484H31 Carbonator Pumpe Motor, Cradle Base Montering, 1/3 HK, 1725 RPM, 120/240V AC | CH9UNM 484H31---3 434 NOK
DAYTON 484H29 karbonatorpumpemotor, stiv sokkelmontering, 1/3 HK, 1725 RPM, 115V AC | CH9UNN 484H29---1 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 484H32 karbonatorpumpemotor, 1/2 hk, delt fase, 1725 rpm, 48Yz ramme
2 896 NOK / enhet