BALDOR MOTOR EM7075T Eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T Ramme | AJ6UTT

BALDOR MOTOR EM7075T eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6UTT Modell: EM7075T

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 701 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarlig motor
amps7.2/3.6
BaseRG
Nedbrytningsmoment18 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettXPFC
Frame145T
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning1.2 Amps
Antall poler02
Produksjon3
Fase3
Power Factor92
RevisjonE
RPM3450
Temp. KodeT3C
Temp. Stige73 grader C
typen3532M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)32.55
Skipets lengde (cm)58.1
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: CLI GP-D
    • Dreiemoment med låst rotor: 16 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP0015XP
    • Opptrekksmoment: 11 LB-FT
    • Startstrøm: 33 ampere

Produktvarianter

ProduktModellPower FactorampsNedbrytningsmomentRevisjonTemp. KodetypenSpenningFramePris
BALDOR MOTOR CEM7042T Eksplosjonssikker motor, 460V, 1800 RPM, 60Hz, 3 hk, XPFC, 182TC Ramme | AJ6PTZ CEM7042T----T3C-190/380/230/460 V--
RFQ
BALDOR MOTOR EM7073T Eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, XPFC, 184T Ramme | AJ6UTQ EM7073T9316.8/8.457.9 LB-FTDT2C3646M230/460184T30 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM7075T eksplosjonssikker motor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 3 hk, XPFC, 184T ramme
18 701 NOK / enhet