Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV9273-69 Filterpatron 21 gpd 100 psi | AG3CBV 32UL53

EVERPURE EV9273-69 Filterpatron 21 gpd 100 psi

På lager
Vare: AG3CBV Modell: EV9273-69Kryssreferanse: 32UL53
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
3 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilterpatron
Filter MediaOmvendt osmose
Strømningshastighet21 gpd
Høyde14.5 "
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Utenfor Dia.3"
redusererOppløste faste stoffer
Service liv24 mnd.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)38.74
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8421210000

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaStrømningshastighetHøydeMaks. PressmikronUtenfor Dia.redusererPris
EVERPURE EV9606-01 Filterpatron 3.5 gpm 125 psi | AG3CBP 32UL48 EV9606-01Mekanisk, Fybredyne Media3.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Skala2 964 NOK
EVERPURE EV9601-51 filterpatron 2 gpm 125 psi | AG3CBQ 32UL49 EV9601-51Mekanisk, Fybredyne Media2 gpm14.5 "125 psi0.53"Skala1 456 NOK
EVERPURE EV9607-41 Filterpatron 1.5 gpm 125 psi | AG3CBR 32UL50 EV9607-41Carbon1.5 gpm17 "125 psi0.53"Klor, smak, lukt og sediment1 824 NOK
EVERPURE EV9627-04 Filterpatron 1.5 gpm 125 psi | AG3CBT 32UL51 EV9627-04Carbon1.5 gpm20.75 "125 psi0.53"Klor, smak, lukt og sediment1 920 NOK
EVERPURE EV9627-16 Filterpatron 2.5 gpm 125 psi | AG3CBU 32UL52 EV9627-16Carbon2.5 gpm20.75 "125 psi53"Klor, smak, lukt og sediment2 714 NOK
EVERPURE EV9627-11 Filterpatron 100 gpd 100 psi | AG3CBW 32UL54 EV9627-11Omvendt osmose100 gpd17 "100 psi0.53"Oppløste faste stoffer7 480 NOK
EVERPURE EV9627-03 filterpatron 225 gpd 100 psi | AG3CBX 32UL55 EV9627-03Omvendt osmose225 gpd17 "100 psi0.53"Oppløste faste stoffer7 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9273-69 Filterpatron 21 gpd 100 psi
3 102 NOK / enhet