EVERPURE Direktekoble filterpatroner

filtre

EVERPURE -

Cartridge

StilModellStrømningshastighetHøydeMaks. PressMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.redusererPris (eks. mva)
AEV9612-710.5 gpm14.5 "125 psi100 Grader F0.53.25 "Smak, lukt, bakteriostatisk1 880NOK
BEV9601-120.5 gpm10.5 "125 psi100 Grader F0.53"Smak og lukt, cyste931NOK
CEV9619-060.5 gpm3"125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt, klor, THM1 695NOK
DEV9601-000.5 gpm14.75 "125 psi100 Grader F0.53"Smak og lukt, cyste1 119NOK
EEV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt1 314NOK
FEV9618-070.5 gpm3"125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt, klor985NOK
GEV9607-250.5 gpm21 "125 psi100 Grader F53"Skala, smak og lukt2 530NOK
HEV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 Grader F55-23 / 64 "Smak og lukt5 711NOK
IEV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86 Grader F56-57 / 64 "Smak og lukt9 158NOK
JEV9613-971.67 gpm25.25 "125 psi100 Grader F0.53"Smak og lukt, cyste1 890NOK
KEV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt1 841NOK
LEV9617-161.67 gpm3"125 psi100 Grader F53"Klorsmak og lukt1 229NOK
MEV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt, cyste1 723NOK
NEV9612-551.67 gpm21 "125 psi100 Grader F0.53"Smak og lukt, cyste1 634NOK
JEV9613-261.67 gpm21 "125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt, cyste1 946NOK
OEV9617-261.67 gpm3"125 psi100 Grader F53"Skala, smak og lukt, klor1 660NOK
PEV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 Grader F53"Smak og lukt1 697NOK
EVERPURE -

Patron for 3m Cuno 8000-serien

StilModellredusererPris (eks. mva)
AEFS8002Klor, smak, lukt, partikler1 194NOK
BEFS8002SKlor, smak, lukt, partikler, skala1 310NOK
EVERPURE -

Patron for 3m Cuno 5000-serien

ModellSakPris (eks. mva)
EFS5002AF8MAT1 156 NOK
EVERPURE -

Hurtigkoblingsfilter, 0.5 mikron, 0.5 gpm, 3,000 gal, 14 1/2 tommers høyde, 3 tommers dia.

ModellSakPris (eks. mva)
EV961250CN2TGV1 426 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?