Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EVERPURE EV9601-00-kassett for EV9272-41, 0.5 GPM, Maks. Trykk: 125 PSI | AE7AHY 5WFF7

EVERPURE EV9601-00 Kassett for EV9272-41, 0.5 GPM, Maks. Trykk: 125 PSI

På lager
Vare: AE7AHY Modell: EV9601-00Kryssreferanse: 5WFF7
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
1 119 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtskiftningsfilterpatron
Passer til merkevareEverpure
Strømningshastighet0.5 gpm
Høyde14.75 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Utenfor Dia.3"
redusererSmak og lukt, cyste
Service liv3000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Utstyrt med en unik filterblanding laget av aktivert karbon for å redusere klorsmaken eller lukten og gi klart, friskt vann av førsteklasses kvalitet for å tilberede deilige kalde drikker
    • Precoat submicron-teknologi filtrerer bort smuss og partikler i størrelser så små som 1/2 mikron
    • Eliminerer mulige helseforurensninger, som asbestfibre, Cryptosporidium og Giardia-cyster
    • NSF-sertifisert under NSF / ANSI standarder 42 og 53

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeMaks. PressMaks. Temp.mikronUtenfor Dia.redusererPris
EVERPURE EV4339-13 kassett for Ev4339-23 | AC6LCN 34D334 EV4339-131 gpm18 9 / 16 "116 psi86 Grader F55-23 / 64 "Smak og lukt5 711 NOK
EVERPURE EV4339-14 kassett for Ev4339-23 | AC6LCP 34D335 EV4339-141 gpm18 9 / 16 "116 psi86 Grader F56-57 / 64 "Smak og lukt9 158 NOK
EVERPURE EV9612-27 kassett for Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHN 5WFE8 EV9612-271.67 gpm21 "125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt, cyste1 723 NOK
EVERPURE EV9612-55 kassett for Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHP 5WFE9 EV9612-551.67 gpm21 "125 psi100 Grader F0.53"Smak og lukt, cyste1 634 NOK
EVERPURE EV9612-37 kassett for Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHQ 5WFF0 EV9612-371.67 gpm25.25 "125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt1 841 NOK
EVERPURE EV9612-51 kassett for Ev9272-41 | AE7AHR 5WFF1 EV9612-510.5 gpm14.75 "125 psi100 Grader F0.53"Skala, smak og lukt1 314 NOK
EVERPURE EV9618-16 kassett for Ev9272-41 Ev9272-22 | AE7AHT 5WFF2 EV9618-162.5 gpm21 "125 psi100 Grader F53"Smak og lukt1 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9601-00 Kassett for EV9272-41, 0.5 GPM, Maks. Trykk: 125 PSI
1 119 NOK / enhet