START INTERNATIONAL LDX8000-serien, elektriske etikettdispensere


filtre
Farge: Svart , Høyde: 10.4 " , Liner Bredde Kapasitet: 0.25 til 8 " , Spenning @ 60 Hz: 100 / 115V AC , Bredde: 14.9 "
StilModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetEtikettlengdeMaterialeSpenningPris (eks. mva)
A
LDX8025
0.4A-2 tommer/sek.0.125 til 12 "--11 927 NOK
RFQ
B
LDX8050
1.8A3"3.9 tommer/sek.0.50 til 12 "Rustfritt stål og aluminium110/11510 843 NOK
B
LDX8050C
1.8A3"3.9 tommer/sek.0.50 til 12 "Rustfritt stål og aluminium110/11511 698 NOK
C
LDX8100
2A1 "og 3"7.8 tommer/sek.0.50 til 12 "Anodisert Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz11 592 NOK

LDX8000-serien, elektriske etikettdispensere

Start International LDX8000 Series elektriske etikettdispensere er ideelle for bruk i produksjons-, pakke- og fraktindustrien. De kan merke merker på papir, vinyl, acetat, polyester og folie. Disse etikettdispenserne er utstyrt med motor med høyt dreiemoment for å tåle vekten av etikettrullen. De har lineære breddekapasiteter fra 0.25 til 8 tommer og er tilgjengelige i matehastigheter på 2, 3.9 og 7.8 tommer per sekund.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?