START INTERNATIONAL LDX8050C automatisk dispenser for klar etikett 16 tommers bredde | AA3FUX 11J917

START INTERNATIONAL LDX8050C automatisk dispenser for klar etikett 16 tommers bredde

På lager
Vare: AA3FUX Modell: LDX8050CKryssref: 11J917

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk etikettdispenser
Forsterker @ 50 Hz1.8A
Forsterker @ 60 Hz2.5A
FARGESvart
Kjerne Dia.3"
Matehastighet3.9 tommer/sek.
Høyde10.4 "
Etikettlengde0.50 til 12 "
Lengde14.4 "
Liner Bredde Kapasitet0.25 til 8 "
MaterialeRustfritt stål og aluminium
Rullkapasitet12 "
Spenning110/115
Spenning @ 50 Hz220 til 240V AC
Spenning @ 60 Hz100 / 115V AC
Bredde14.9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.15
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8422309120
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker @ 50 HzKjerne Dia.MatehastighetEtikettlengdeMaterialeSpenningPris
START INTERNATIONAL LDX8050 Automatisk lang etikettdispenser 15 tommers lengde | AA3FUR 11J912 LDX80501.8A3"3.9 tommer/sek.0.50 til 12 "Rustfritt stål og aluminium110/11510 018 NOK
START INTERNATIONAL LDX8100 Elektrisk etikettdispenser 14-7/16 Lengde | AH9DMC 39UL40 LDX81002A1 "og 3"7.8 tommer/sek.0.50 til 12 "Anodisert Alluminum110 / 115V AC, 2.5A 60Hz10 513 NOK
START INTERNATIONAL LDX8025 elektrisk etikettdispenser, 0.25 til 8 tommers foringsbredde, 0.125 til 12 tommers etikettlengde | CH9KRJ LDX80250.4A-2 tommer/sek.0.125 til 12 "--11 927 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL LDX8050C automatisk dispenser for klar etikett 16 tommers bredde
11 357 NOK / enhet