Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MERSEN FERRAZ FSPDB5A Strømfordelingsblokk, 600V, 840A, 1 pol, aluminium | AE4KBC 5LCR0

MERSEN FERRAZ FSPDB5A kraftfordelingsblokk, 600V, 840A, 1 pol, aluminium

På lager
Vare: AE4KBC Modell: FSPDB5AKryssreferanse: 5LCR0
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
2 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
AC-spenningsvurdering600V
amps840
Body Materialnylon
Dybde3.15 "
Høyde3.15 "
Lengde5.71 "
Maks. Forsterker840
Antall poler1
Primær ledningsrekkevidde4 til 600 kcmil
Sekundær tilkobling / pol2
Sekundært ledningsområde (AWG)4 til 600 kcmil
typenFSPDB
Spenningsverdier600 VAC
Bredde2.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)14.5
Skipets bredde (cm)7.21
HS kode8537109070
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (2)

Produktvarianter

ProduktModellSekundært ledningsområde (AWG)ampsDybdeBreddeHøydeSakLengdeMaks. ForsterkerPris
MERSEN FERRAZ FSPDB1A Strømfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, aluminium | AE4KAY 5LCP6 FSPDB1A14 til 2 / 01751.95 "1"1.95 "Kraftfordelingsblokk2.86 "175340NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB2A Strømfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, aluminium | AE4KAZ 5LCP7 FSPDB2A14 til 21752.21 "2.21 "2.21 "Kraftfordelingsblokk3.45 "175443NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB3A Strømfordelingsblokk, 600V, 310A, 1 pol, aluminium | AE4KBA 5LCP8 FSPDB3A14 til 83102.53 "1.85 "2.53 "Kraftfordelingsblokk3.97 "310764NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB4A Strømfordelingsblokk, 600V, 335A, 1 pol, aluminium | AE4KBB 5LCP9 FSPDB4A6 til 400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Kraftfordelingsblokk5.73 "335628NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB1C Strømfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, kobber | CH4XLN FSPDB1C---1.95 "1.95 "Kraftfordelingsblokk2.86 "-409NOK
MERSEN FERRAZ FSPDB2C Strømfordelingsblokk, 600V, 175A, 1 pol, kobber | CH4XLP FSPDB2C---2.21 "2.21 "Kraftfordelingsblokk3.45 "--
RFQ
MERSEN FERRAZ FSPDB3C Strømfordelingsblokk, 600V, 310A, 1 pol, kobber | CH4XLQ FSPDB3C---2.53 "2.53 "Kraftfordelingsblokk3.97 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MERSEN FERRAZ FSPDB5A kraftfordelingsblokk, 600V, 840A, 1 pol, aluminium
2 074 NOK / enhet