PARKER Flareless rørfitting, messing


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Kroppsmateriale: Messing , Min. Driftstemperatur: -54 grader C , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellTube Utenfor Dia.TilkoblingstypeHex størrelseTube SizeMaks. DriftstrykkMaks. PressRørstørrelseFormpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
68HD-8-6
1 / 2 "Kompresjon x MNPT13 / 16 "1 / 2 "1150 psi1150 psi3 / 8 "Connector51 273 NOK
A
68HD-4-2
1 / 4 "Kompresjon x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "Connector10792NOK
B
164HD-4
1 / 4 "Komprimering1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Tee104 486 NOK
C
169HD-4-2
1 / 4 "Kompresjon x MNPT1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "90 graders albue101 014 NOK
D
62HD-4
1 / 4 "Komprimering9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Union102 003 NOK
A
68HD-2-2
1 / 8 "Kompresjon x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "Connector101 182 NOK
C
169HD-2-2
1 / 8 "Kompresjon x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "90 graders albue101 735 NOK
B
164HD-6
3 / 8 "Komprimering9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee52 968 NOK
E
165HD-6
3 / 8 "Komprimering39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 graders albue103 766 NOK
D
62HD-6
3 / 8 "Komprimering5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Union102 464 NOK
C
169HD-6-4
3 / 8 "Kompresjon x MNPT9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "90 graders albue101 535 NOK
A
68HD-6-4
3 / 8 "Kompresjon x MNPT5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi1 / 4 "Connector101 516 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?