Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 169HD-4-2 rørfitting, 1/4 tommers utvendig diameter, messing fakkelløs | AB3WXW 1VPL5

PARKER 169HD-4-2 rørfitting, 1/4 tommer utvendig diameter, messing fakkelløs

På lager
Vare: AB3WXW Modell: 169HD-4-2Kryssreferanse: 1VPL5

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 123 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmontering
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeKompresjon x MNPT
Hex størrelse1 / 2 "
Maks. Driftstrykk2100 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press2100 psi
Min. Driftstemperatur-54 grader C
MuttermaterialeMessing
Rørstørrelse1 / 8 "
Form90 graders albue
ErmematerialeMessing
StilRør til rør
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube Utenfor Dia.TilkoblingstypeHex størrelseTube SizeMaks. DriftstrykkMaks. PressRørstørrelseFormpk. Antall.Pris
PARKER 62HD-4 rørfitting, 1/4 tommers utvendig diameter, messing fakkelløs | AB3WXK 1VPJ3 62HD-41 / 4 "Komprimering9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Union102 003 NOK
PARKER 62HD-6 Rørfitting, 3/8 tommers utvendig diameter, messing fakkelløs | AB3WXL 1VPJ4 62HD-63 / 8 "Komprimering5 / 8 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Union102 511 NOK
PARKER 164HD-4 rørfitting, 1/4 tomme utvendig diameter, messing uten flare | AB3WXM 1VPJ6 164HD-41 / 4 "Komprimering1 / 2 "1 / 4 "2100 psi2100 psi-Tee104 971 NOK
PARKER 164HD-6 rørfitting, 3/8 tommers utvendig diameter, messing fakkelløs | AB3WXN 1VPJ7 164HD-63 / 8 "Komprimering9 / 16 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-Tee53 289 NOK
PARKER 165HD-6 Rørfitting, 3/8 tommers utvendig diameter, messing fakkelløs | AB3WXP 1VPJ9 165HD-63 / 8 "Komprimering39 / 64 "3 / 8 "1500 psi1500 psi-90 graders albue104 068 NOK
PARKER 68HD-2-2 Rørfitting, 1/8 tomme utvendig diameter, messing fakkelløs | AB3WXQ 1VPK6 68HD-2-21 / 8 "Kompresjon x MNPT7 / 16 "1 / 8 "4300 psi4300 psi1 / 8 "Connector101 234 NOK
PARKER 68HD-4-2 Rørfitting, 1/4 tomme utvendig diameter, messing fakkelløs | AB3WXR 1VPK8 68HD-4-21 / 4 "Kompresjon x MNPT9 / 16 "1 / 4 "2100 psi2100 psi1 / 8 "Connector10824NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 169HD-4-2 rørfitting, 1/4 tommer utvendig diameter, messing fakkelløs
1 123 NOK /pakke