JUSTRITE 26800 sigarettbeholder, tinngrå, 4 gallon, plast | AD2NMF JSM26800SN

JUSTRITE 26800 sigarettbeholder, tinngrå, 4 gallon, plast

På lager
Vare: AD2NMF Modell: 26800Kryssref.: JSM26800SN

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSigarettbeholder
Kapasitet4 gal.
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Høyde38.5 "
Materialepolyetylen
MonteringsstilFrittstående
MonteringstypeFrittstående
Antall åpninger2
Åpningsstørrelse1 1 / 2 "
Utenfor Dia.16.5 "
Pallemengde18
FormSylindrisk bunn med langstrakt nakke
StyrkeMedium Duty
Topp designRegnavviserkuppel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode3923900080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Original Smokers våpenhvile? Utendørs askebeger i tinngrå (modell 26800) har en kapasitet på 4 gal (15 l) for sigarettsneip og er laget av solid flammehemmende polyetylen. Askebegeret er 38.5 tommer (978 mm) i høyden og 16.5 tommer (419 mm) i basediameter, med en 1.5 tommer (38.1 mm) åpning i hodet for å minimere ikke-sigarettstrø. Basen har også festehakk for ekstra sikkerhet og stabilitet under vanskelige værforhold. Trygg og enkel å bruke, dette utendørs askebegeret er perfekt for uterom som innganger eller røykeområder på arbeidsplassen, og vil holde etablissementet ditt rent og ryddig. Med en nyskapende selvslukkende design samler dette askebegeret sikkert opp sigarettsneiper, reduserer risikoen for brann og fjerner muligheten for stumper til å forsøple virksomheten din. Det originale røykevåpenvåpenet utendørs askebeger har et stort hode som avleder varme fra baken og holder regnet ute, og unngår overløp eller vannskader. Det lange innvendige halshulen minimerer tilstopping slik at sigarettsneipene lett når den galvaniserte stålbøtten. Det innvendige drypplokket forhindrer tjærekondens i å unnslippe stålbøtta og holder utsiden ren, noe som er spesielt nyttig i miljøer med høy luftfuktighet. For å åpne, skru av den bakre knotten på askebegeret for å løfte lokket og tømme bøtta i søpla. Ekstrautstyr inkluderer praktiske engangsbøtteforinger laget av aluminium/poly (modell 26827), som enkelt kan tvinnes og kastes når de er fulle. Et forankringskabelsett med hengelås (modell 268505) er også tilgjengelig for ekstra sikkerhet med utendørs askebeger. Bare fest det 36 mm (914 tommer) ståltauet rundt et rekkverk eller gjerde, og fest deretter kabelenden og hengelåsen til et festehakk ved basen. Ren eiendom kan bidra til å opprettholde et flott image for virksomheten din, og det originale røykevåpenet utendørs askebeger er perfekt for å holde det slik.

Egenskaper:

  • Branntestet og FM-godkjent
  • ADA-kompatibel
  • Stort indre nakkehulrom minimerer tilstopping
  • Galvanisert bøttebunn
  • Laget med flammehemmende polyetylen
  • Festehakk for ekstra sikkerhet i hardt vær

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeÅpningsstørrelseUtenfor Dia.FormPris
JUSTRITE 26806B Sigarettbeholder, 1 gallon, Adobe Beige, plast | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806D sigarettbeholder, 1 gallon, svart, plast | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Black30 "1.5 "11 "Sylindriske1 223 NOK
JUSTRITE 26806G sigarettbeholder, skoggrønn, polyetylen | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Grønn30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806 Sigarettbeholder, tinngrå, plast | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Grå30 "1 1 / 2 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26806T sigarettbeholder, 1 gallon, terrakotta, plast | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 223 NOK
JUSTRITE 26800B Sigarettbeholder, beige, 4 gallon, plast | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 359 NOK
JUSTRITE 26800D sigarettbeholder, svart, 4 gallon, plast | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Black38.5 "1.5 "16.5 "Sylindrisk bunn med langstrakt nakke1 386 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 26800 sigarettbeholder, tinngrå, 4 gallon, plast
1 386 NOK / enhet