Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 36GL03 Termoelement Jack J Standard Black 2 Pin | AH6VAK

DAYTON 36GL03 Termoelement Jack J Standard Svart 2 Pin

På lager
Vare: AH6VAK Modell: 36GL03

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelementjekk
FARGESvart
Connector TypeGlassfylt nylon
MaterialeGlassfylt nylon
Plugg eller kontakttypestandard
TermoelementtypeJ

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: 2 Pins

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakPris
DAYTON 36GK80 termoelementplugg J Sort miniatyr | AH6UZL 36GK80SvartTermoelementplugg89NOK
DAYTON 36GK81 termoelementplugg J Sort miniatyr | AH6UZM 36GK81SvartTermoelementplugg81NOK
DAYTON 36GK82 termoelementplugg J Sort miniatyr | AH6UZN 36GK82SvartTermoelementplugg75NOK
DAYTON 36GK83 Termoelementplugg K Gul Miniatyr | AH6UZP 36GK83GulTermoelementplugg92NOK
DAYTON 36GK84 Termoelementplugg K Gul Miniatyr | AH6UZQ 36GK84GulTermoelementplugg81NOK
DAYTON 36GK85 Termoelementplugg K Gul Miniatyr | AH6UZR 36GK85GulTermoelementplugg75NOK
DAYTON 36GK86 Termoelement Jack J Black Flat Pins | AH6UZT 36GK86SvartTermoelementjekk115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 36GL03 Termoelement Jack J Standard Svart 2 Pin
145NOK / enhet