Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control | AE3BKF 5BB75

KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control

På lager
Vare: AE3BKF Modell: E5031-B-WL-626-41Kryssreferanse: 5BB75

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
10 216 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
Bakstørrelse (in.)2-3/4
batteri~~POS=TRUNCOpptil 180,000 XNUMX sykluser
Dørtykkelse1 3/8 til 2 1/4 "
FinishSatin Chrome
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
HåndIkke overlevert
Håndtakstypespaken
TastingUtskiftbar kjerne i lite format
TastaturetMekanisk, metall
Maks. Brukerkoder100
MonteringsstilSylindriske
Driftstemp. Område-4 til +130 F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7025
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8301406030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCDørtykkelseHåndMonteringsstilDriftstemp. OmrådePris
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Elektronisk lås Satin Chrome | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 år.1-3/4" to 2-1/8"Ikke santMortise-31 grader til 151 grader F7 293 NOK
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC elektronisk lås sateng krom | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 år.1-3/4" to 2-1/8"Høyre baksideMortise-31 grader til 151 grader F7 184 NOK
KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektronisk låsverktøy Satin Chrome LHR | AH3FVE 31NG93 MT1-N1NN0T0XAN0000SC2 år.1-3/4" to 2-1/8"Venstre hånd bakoverMortise-31 grader til 151 grader F7 334 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control
10 216 NOK / enhet