Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektronisk låsverktøy Satin Chrome LHR | AH3FVE 31NG93

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektronisk låsverktøy Satin Chrome LHR

På lager
Vare: AH3FVE Model: MT1-N1NN0T0XAN0000SCKryssref: 31NG93
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
7 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs lås
TilgangstypeMagnetstrimmel
Bakside2.75 "
batteri~~POS=TRUNC2 år.
Dørtykkelse1-3/4" to 2-1/8"
Revisjonssti for hendelser4000
FinishSatin Chrome
Brannvurdering3 hr.
FunksjonOppføring med nøkkeloverstyring
Klasse1
HåndVenstre hånd bakover
Håndtakstypespaken
Innvendig dybde4"
Innvendig høyde11 "
Innvendig bredde3"
Lås foran størrelse3 / 4 "
Låselengde3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Brukerkoder32 Levels
MonteringsstilMortise
NEMA-vurderingVærbestandighet per omfattende ANSI A156.13 og A156.25 (regn, støv, temperatur, fuktighet, saltspray)
Driftstemp. Område-31 grader til 151 grader F
Utenfor dybde4"
Utenfor høyde12 "
Utenfor bredde7"
Strømkilde(4) AA-batterier
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse5 sek.
VærbestandigJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1731
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Nøkkeloverstyringsalternativer: Utskiftbar kjerne i lite format
    • Maks. Nærhetsområde: 2 cm
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellbatteri~~POS=TRUNCDørtykkelseHåndMonteringsstilDriftstemp. OmrådePris
KABA E5031-B-WL-626-41 Ada Access Control | AE3BKF 5BB75 E5031-B-WL-626-41Opptil 180,000 XNUMX sykluser1 3/8 til 2 1/4 "Ikke overlevertSylindriske-4 til +130 F.10 216 NOK
KABA MT1-M7NN0T0RAN0000SC Elektronisk lås Satin Chrome | AH3FVB 31NG90 MT1-M7NN0T0RAN0000SC2 år.1-3/4" to 2-1/8"Ikke santMortise-31 grader til 151 grader F7 293 NOK
KABA MT1-N1NN0T0YAN0000SC elektronisk lås sateng krom | AH3FVD 31NG92 MT1-N1NN0T0YAN0000SC2 år.1-3/4" to 2-1/8"Høyre baksideMortise-31 grader til 151 grader F7 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABA MT1-N1NN0T0XAN0000SC Elektronisk låsverktøy Satin Chrome LHR
7 334 NOK / enhet