WATTS P777-serien plast Wye-mønstersiler


filtre
Body Material: Noryl plast , Kroppsmønster: Wye , Kroppsstil: Wye , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 300 psi , Mfr. Serie: P777 , Min. Temp.: 9999 grader F , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkvurdering: 9999 Bar , Skjermmateriale: Rustfritt stål
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkjermstørrelsePris (eks. mva)
A
P777-60 1/4
1 / 4 "1 / 4 "100 MESH267NOK
A
P777-20 3/8
3 / 8 "3 / 8 "20 mesh250NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?