Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS P777-60 1/4 Y Sil, 1/4 tommers innløp, 9999 grader. C, 21 Bar | BY6DYJ 0384769

WATTS P777-60 1/4 Y Sil, 1/4 tommers innløp, 9999 grader. C, 21 bar

På lager
Vare: BY6DYJ Modell: P777-60 1/4Kryss Ref: 0384769
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
267NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY sil
Body MaterialNoryl plast
KroppsmønsterWye
KroppsstilWye
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Driftstemperatur9999 grader F
Maks. Press300 psi
Mfr. SerieP777
Min. Temp.9999 grader F
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PluggmaterialeNoryl plast
Trykkvurdering9999 Bar
SkjermmaterialeRustfritt stål
Skjermstørrelse100 MESH
silWye
WOG (PSI)300 psi ved 210 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Produktdetaljer:

Y Sil, 1/4 tommers innløp, 9999 grader. C, 21 bar

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSkjermstørrelsePris
WATTS P777-20 3/8 Y Sil, 3/8 tommers innløp, 9999 grader. C, 21 Bar | BY6DYH 0384764 P777-20 3/83 / 8 "3 / 8 "20 mesh250NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS P777-60 1/4 Y Sil, 1/4 tommers innløp, 9999 grader. C, 21 bar
267NOK / enhet