DAYTON 35GW70 skivesliper støpt aluminium 6 tommer diameter 1/3 hk | AG4YHQ

DAYTON 35GW70 skivesliper støpt aluminium 6 tommers diameter 1/3 hk

På lager
Vare: AG4YHQ Modell: 35GW70

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivesliper
Forsterker AC3.4
Belte SFPM1100
Belte Størrelse4 x 36 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0 til 45
Skive Dia.6"
Skivehastighet (RPM)1750
Skivebordstørrelse (in.)5.5 x 7
Tilt ut vinkel på skivebord (grader)45
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)2
HP1/3
Hz60
Generell dybde18 "
Total høyde26 "
Samlet bredde18 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)5 x 9
TabellmaterialeStøpt aluminium
Bordoverflate5.5 x 7 tommer
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.4355
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode8465930030

Produktdetaljer:

    • Tomgangsstørrelse på tomgang (in.) (3)

Produktvarianter

ProduktModellPlatelengdeForsterker ACSkive Dia.SpenningHPSakGenerell dybdeTotal høydePris
DAYTON 6Y945 Belte- og skivesliper, 115V, enfaset, 0.3 HK, 2 x 42 tommers belte | AF2VCF 6Y94516 7/8" , 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPBelte / skivesliper14-1 / 2 "23 "3 658 NOK
DAYTON 35GW71 Disc Sander Støpejern 9 Tommer Diameter 3/4 Hk | AG4YHR 35 71 GWXNUMX-8.09"1203/4Skivesliper21 "32 "6 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35GW70 skivesliper støpt aluminium 6 tommers diameter 1/3 hk
2 782 NOK / enhet