DAYTON Ark- og panelbiler


filtre
Hjulbredde: 2"
StilModellTotal høydeCaster materialeType hjulTotal lengdeSamlet breddeHjul Dia.HjulmaterialeHjul TypePris (eks. mva)
A
30F027
33.75 "polyuretan(4) Sving38.5 "27.5 "5"polyuretan(4) Sving6 444 NOK
A
30F022
33.75 "Fenol(2) Fast og (2) Svingbar38.5 "36 "5"Fenol(2) Fast og (2) Svingbar5 632 NOK
B
30F041
34.25 "Fenol(2) Fast og (2) Svingbar54 "16.25 "5"Fenol(2) Fast og (2) Svingbar5 506 NOK
A
30F024
34.75 "Fenol(2) Fast og (2) Svingbar38.5 "27.5 "6"Fenol(2) Fast og (2) Svingbar5 677 NOK
C
30F040
37.25 "polyuretan(4) Sving54 "30 "8"polyuretan(4) Sving12 574 NOK
D
30F035
55.75 "polyuretan(2) Fast og (2) Svingbar38.5 "24 "8"polyuretan(2) Fast og (2) Svingbar8 232 NOK

Ark- og panelbiler

Dayton plate- og panelbiler er designet for å lagre, organisere og flytte lange og tynne paneler eller plater som gips, kryssfiner, glasspaneler og skillevegger. Disse lastebilene har en flush-plattform som lar gjenstander gli på og av vognen for effektiv lasting og lossing. De har vertikale stendere orientert i 90 grader i forhold til dekket og spenner over lengden av enheten for å støtte gjenstander på dekket. Stolpene er justerbare og kan tas av for å få plass til gjenstander av varierende størrelse. Disse panelbilene har fenol-/polyuretanhjul og kan håndtere belastninger på mellom 1500 og 3200 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?