DAYTON 30F035 Plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXY

DAYTON 30F035 Plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2

På lager
Vare: AC4LXY Modell: 30F035

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArk og panelbil
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Fast og (2) Svingbar
Hjul Dia.8"
Hjulmaterialepolyuretan
Hjul Type(2) Fast og (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FinishPlastbelegg av plast
Lastekapasitet2400 lb.
Total høyde55.75 "
Total lengde38.5 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.5
Skipets høyde (cm)144.15
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 30F035 er en foreslått erstatning av 30F036

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeCaster materialeType hjulTotal lengdeSamlet breddeHjul Dia.HjulmaterialeHjul TypePris
DAYTON 30F022 plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2 tommer | AC4LXJ 30F02233.75 "Fenol(2) Fast og (2) Svingbar38.5 "36 "5"Fenol(2) Fast og (2) Svingbar5 632 NOK
DAYTON 30F024 Plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXL 30F02434.75 "Fenol(2) Fast og (2) Svingbar38.5 "27.5 "6"Fenol(2) Fast og (2) Svingbar5 677 NOK
DAYTON 30F027 plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2 tommer | AC4LXP 30F02733.75 "polyuretan(4) Sving38.5 "27.5 "5"polyuretan(4) Sving6 444 NOK
DAYTON 30F040 plate- og panelbil 54 x 30 tommer | AC4LYD 30F04037.25 "polyuretan(4) Sving54 "30 "8"polyuretan(4) Sving12 574 NOK
DAYTON 30F041 plate- og panelbil 54 x 16-1/4 tommer | AC4LYE 30F04134.25 "Fenol(2) Fast og (2) Svingbar54 "16.25 "5"Fenol(2) Fast og (2) Svingbar5 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30F035 Plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2
8 232 NOK / enhet