DAYTON 30F024 Plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXL

DAYTON 30F024 Plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2

På lager
Vare: AC4LXL Modell: 30F024

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArk og panelbil
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Fast og (2) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Fast og (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FinishPlastbelegg av plast
Lastekapasitet2400 lb.
Total høyde34.75 "
Total lengde38.5 "
Samlet bredde27.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)102.87
Skipets bredde (cm)80.01
HS kode8716805090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeCaster materialeType hjulTotal lengdeSamlet breddeHjul Dia.HjulmaterialeHjul TypePris
DAYTON 30F022 plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2 tommer | AC4LXJ 30F02233.75 "Fenol(2) Fast og (2) Svingbar38.5 "36 "5"Fenol(2) Fast og (2) Svingbar5 515 NOK
DAYTON 30F027 plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2 tommer | AC4LXP 30F02733.75 "polyuretan(4) Sving38.5 "27.5 "5"polyuretan(4) Sving6 319 NOK
DAYTON 30F035 Plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2 | AC4LXY 30F03555.75 "polyuretan(2) Fast og (2) Svingbar38.5 "24 "8"polyuretan(2) Fast og (2) Svingbar8 232 NOK
DAYTON 30F040 plate- og panelbil 54 x 30 tommer | AC4LYD 30F04037.25 "polyuretan(4) Sving54 "30 "8"polyuretan(4) Sving12 162 NOK
DAYTON 30F041 plate- og panelbil 54 x 16-1/4 tommer | AC4LYE 30F04134.25 "Fenol(2) Fast og (2) Svingbar54 "16.25 "5"Fenol(2) Fast og (2) Svingbar5 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30F024 Plate- og panelbil 38-1/2 x 27-1/2
5 600 NOK / enhet