PARKER Smidd hannalbue, 90 grader, messing


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: Bluss x MNPT , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
149F-5-4
1 / 2-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "101 277 NOK
A
149F-5-2
1 / 2-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "101 063 NOK
A
149F-8-6
3 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "101 176 NOK
A
149F-8-8
3 / 4-1645 Degrees750 psi1 / 2 "1 / 2 "101 396 NOK
A
149F-3-2
3 / 8-2445 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10590NOK
A
149F-6-4
5 / 8-1845 Degrees1000 psi1 / 4 "3 / 8 "10758NOK
A
149F-6-8
5 / 8-1845 Degrees1000 psi1 / 2 "3 / 8 "101 280 NOK
A
149F-6-2
5 / 8-1845 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "101 028 NOK
A
149F-6-6
5 / 8-1845 Degrees1000 psi3 / 8 "3 / 8 "10808NOK
A
149F-10-8
7 / 8-1445 Degrees650 psi1 / 2 "5 / 8 "101 649 NOK
A
149F-4-2
7 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10480NOK
A
149F-4-4
7 / 16-2090 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10693NOK
A
149F-4-6
7 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "101 825 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?