Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 149F-4-4 smidd hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZP 1VDZ8

PARKER 149F-4-4 smidd hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TZP Modell: 149F-4-4Kryssreferanse: 1VDZ8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

693NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd hannalbue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare trådstørrelse7 / 16-20
Flare Type90 Degrees
Maks. Press450 til 2800 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 149F-3-2 smidd hannalbue, 90 grader, 3/16 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZM 1VDZ6 149F-3-23 / 8-2445 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10656NOK
PARKER 149F-4-2 smidd hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZN 1VDZ7 149F-4-27 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10533NOK
PARKER 149F-4-6 smidd hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4-67 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "101 825 NOK
PARKER 149F-5-2 smidd hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCR 1VEA1 149F-5-21 / 2-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "101 063 NOK
PARKER 149F-5-4 smidd hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCT 1VEA2 149F-5-41 / 2-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "101 277 NOK
PARKER 149F-6-2 Smidd hannalbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCW 1VEA6 149F-6-25 / 8-1845 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "101 028 NOK
PARKER 149F-8-6 smidd hannalbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDA 1VEB1 149F-8-63 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "101 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 149F-4-4 smidd hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing
693NOK /pakke