Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 149F-5-4 smidd hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCT 1VEA2

PARKER 149F-5-4 smidd hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3UCT Modell: 149F-5-4Kryssreferanse: 1VEA2
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
1 277 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd hannalbue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare trådstørrelse1 / 2-20
Flare Type45 Degrees
Maks. Press450 til 2800 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseFlare TypeMaks. PressRørstørrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 149F-3-2 smidd hannalbue, 90 grader, 3/16 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZM 1VDZ6 149F-3-23 / 8-2445 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10590NOK
PARKER 149F-4-2 smidd hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZN 1VDZ7 149F-4-27 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "1 / 4 "10480NOK
PARKER 149F-4-4 smidd hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZP 1VDZ8 149F-4-47 / 16-2090 Degrees450 til 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10693NOK
PARKER 149F-4-6 smidd hannalbue, 90 grader, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZQ 1VDZ9 149F-4-67 / 16-2045 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "101 825 NOK
PARKER 149F-5-2 smidd hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCR 1VEA1 149F-5-21 / 2-2045 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "101 063 NOK
PARKER 149F-6-2 Smidd hannalbue, 90 grader, 3/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3UCW 1VEA6 149F-6-25 / 8-1845 Degrees450 til 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "101 028 NOK
PARKER 149F-8-6 smidd hannalbue, 90 grader, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AB3UDA 1VEB1 149F-8-63 / 4-1645 Degrees450 til 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "101 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 149F-5-4 smidd hannalbue, 90 grader, 5/16 tomme utvendig diameter, messing
1 277 NOK /pakke