CHAINFLEX Strømkabel, 30 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Svart , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Antall dirigenter: 4 , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 14AWG
StilModellLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
CF30-25-04
Bare kobberPVC0.41 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F63NOK
B
CF31-25-04
Bare kobberPVC0.49 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F133NOK
C
CF35-25-04-1
KobberTPE0.43 "Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F192NOK
A
CF30-25-04-25
KobberPVC0.41 "uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F1 289 NOK
B
CF31-25-04-25
KobberPVC0.49 "Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F1 925 NOK
A
CF30-25-04-100
KobberPVC0.41 "uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F5 037 NOK
B
CF31-25-04-100
KobberPVC0.49 "Skjermet100ft.23 grader til 158 grader F7 473 NOK
D
CF34-25-04-1
KobberTPE0.39 "uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F108NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?