PROTO Flex Impact Socket, 3/8 "Drive Size


filtre
Størrelse: 3 / 8 " , Drive Type: Universell , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: Varmebehandlet legeringsstål
StilModellAntall poengUtgangstypeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris (eks. mva)
A
J78418MP
6Hex2.75 "Metric18mmstandard508NOK
B
J77277P
6Hex2 15 / 32 "SAE5 / 8 "standard502NOK
C
J77412MP
6Hex1 3 / 32 "Metric12 "standard545NOK
A
J78413MP
6Hex2.75 "Metric13standard503NOK
A
J78410MP
6Hex2.75 "Metric10Dyp506NOK
C
J77408MP
6Hex1 3 / 32 "Metric8standard496NOK
B
J77275P
6Hex2.437 "SAE1 / 2 "standard481NOK
A
J78412MP
6Hex2.75 "Metric12 "standard521NOK
A
J78414MP
6Hex2.75 "Metric14mmstandard505NOK
C
J77519MP
6Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric19mmstandard508NOK
B
J77278P
6Hex2 15 / 32 "SAE11 / 16 "standard518NOK
B
J77273P
6Hex2 5 / 16 "SAE3 / 8 "standard489NOK
A
J78411MP
6Hex2.5 "Metric11standard496NOK
C
J77414MP
6Hex1 3 / 32 "Metric14mmstandard552NOK
A
J78417MP
6Hex2.75 "Metric17mmstandard500NOK
C
J77411MP
6Hex1 3 / 32 "Metric11standard543NOK
C
J77416MP
6Hex1 3 / 32 "Metric16mmstandard503NOK
A
J78419MP
6Hex2.75 "Metric19mmstandard501NOK
C
J77516MP
6Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric16mmstandard505NOK
A
J78415MP
6Hex2.75 "Metric15mmstandard507NOK
D
J77276P
6Hex2 15 / 32 "SAE9 / 16 "standard484NOK
E
J77417MP
6Hex1 3 / 32 "Metric17mmstandard541NOK
C
J77415MP
6Hex1 3 / 32 "Metric15mmstandard544NOK
A
J78416MP
6Hex2.75 "Metric16mmDyp497NOK
B
J77274P
6Hex2.375 "SAE7 / 16 "standard492NOK
B
J77279P
6Hex2 15 / 32 "SAE3 / 4 "standard518NOK
C
J77413MP
6Hex1 3 / 32 "Metric13standard547NOK
C
J77418MP
6Hex1 3 / 32 "Metric18mmstandard548NOK
C
J77419MP
6Hex1 3 / 32 "Metric19mmstandard551NOK
C
J77410MP
6Hex1 3 / 32 "Metric10standard536NOK
C
J77515MP
12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric15mmstandard503NOK
C
J77511MP
12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric11standard512NOK
F
J77517MP
12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric17mmstandard501NOK
C
J77510MP
12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric10standard506NOK
C
J77514MP
12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric14mmstandard500NOK
C
J77513MP
12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric13standard500NOK
C
J77518MP
12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric18mmstandard505NOK
C
J77512MP
12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric12 "standard508NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?