Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J77278P Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 11/16 tommer 6 Pt | AD9REP 4UHU4

PROTO J77278P Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 11/16 tommer 6 Pt

På lager
Vare: AD9REP Modell: J77278PKryssref: 4UHU4
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
518NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex Impact Socket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeUniversell
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde2 15 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse11 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengUtgangstypeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J77517MP Flex Impact Socket 3/8 inch Drive 17mm 12 Pt | AD8BTF 4HUY9 J77517MP12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric17mmstandard501NOK
PROTO J77518MP Flex Impact Socket 3/8 inch Drive 18mm 12 Pt | AD8BTG 4HUZ1 J77518MP12Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric18mmstandard505NOK
PROTO J77519MP Flex Impact Socket 3/8 inch Drive 19mm 6 Pt | AD8BTH 4HUZ2 J77519MP6Dobbel sekskant1 3 / 32 "Metric19mmstandard508NOK
PROTO J78410MP Flex Impact Socket 3/8 inch Drive 10mm 6 Pt | AD8BTJ 4HUZ3 J78410MP6Hex2.75 "Metric10Dyp506NOK
PROTO J78411MP Flex Impact Socket 3/8 inch Drive 11mm 6 Pt | AD8BTK 4HUZ4 J78411MP6Hex2.5 "Metric11standard496NOK
PROTO J78412MP Flex Impact Socket 3/8 inch Drive 12mm 6 Pt | AD8BTL 4HUZ5 J78412MP6Hex2.75 "Metric12 "standard521NOK
PROTO J78413MP Flex Impact Socket 3/8 Inch Drive 13mm 6 Pt | AD8BTM 4HUZ6 J78413MP6Hex2.75 "Metric13standard503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J77278P Støtsokkel 3/8 tommers drivenhet 11/16 tommer 6 Pt
518NOK / enhet