Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF31-25-04 Continuous Flexing Power Kabel 30a 1000v | AC3JUQ 2TZG6

CHAINFLEX CF31-25-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 30a 1000v

På lager
Vare: AC3JUQ Modell: CF31-25-04Kryssreferanse: 2TZG6
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
120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.49 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5409
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544493080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF34-25-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 30a 1000v | AB7UNL 24C134 CF34-25-04-1KobberTPE0.39 "uskjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F97NOK
CHAINFLEX CF35-25-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 30a 1000v | AB7UNR 24C139 CF35-25-04-1KobberTPE0.43 "Skjermet1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F173NOK
CHAINFLEX CF30-25-04 Continuous Flexing Power Kabel 30a 1000v | AC3JUK 2TZG1 CF30-25-04Bare kobberPVC0.41 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F64NOK
CHAINFLEX CF30-25-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 30a 1000v | AC3JYP 2TZV8 CF30-25-04-25KobberPVC0.41 "uskjermet25ft.23 grader til 158 grader F1 338 NOK
CHAINFLEX CF31-25-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 30a 1000v | AC3JYV 2TZW4 CF31-25-04-25KobberPVC0.49 "Skjermet25ft.23 grader til 158 grader F2 218 NOK
CHAINFLEX CF30-25-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 30a 1000v | AC3UNR 2WGU9 CF30-25-04-100KobberPVC0.41 "uskjermet100ft.23 grader til 158 grader F5 785 NOK
CHAINFLEX CF31-25-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 30a 1000v | AC3UNX 2WGV5 CF31-25-04-100KobberPVC0.49 "Skjermet100ft.23 grader til 158 grader F8 609 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF31-25-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 30a 1000v
120NOK / enhet