Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6MSEL8N-316-GR Albue 90 316 Rustfritt stål A-lok x M 3/8in x 1/2in | AC2JBB 2KKX9 / 6MSEL8N-316

PARKER 6MSEL8N-316-GR Albue 90 316 rustfritt stål A-lok x M 3/8in x 1/2in

På lager
Vare: AC2JBB Modell: 6MSEL8N-316-GRKryssref: 2KKX9 / 6MSEL8N-316

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse13 / 16 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTube SizeTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. Presspk. Antall.Pris
PARKER L269CA-6-6 Albue 90 Kompresjon med lav bly messing x M 3 / 8in | AA8PLT 19H203 L269CA-6-6-65 grader til 250 grader FMessing med lav bly-3 / 8 "Kompresjon x MNPT-Mannlig albue, 90 grader1000 psi1513NOK
PARKER 169C-10-6 Albue 90 Messingkompresjon x M 5 / 8in x 3 / 8in - Pakke med 10 | AB3TUQ 1VDG1 169C-10-6-65 grader til 250 grader FMessing13 / 16-185 / 8 "Kompresjon x MNPT-Mannlig albue, 90 grader75 til 400 psi102 896 NOK
PARKER 4MSEL6N-S Albue 90 karbonstål A-lok x M 1/4 tommer x 3 / 8in | AB4CJN 1WVT2 4MSEL6N-S-20 grader til 800 grader FKarbonstål7 / 16-201 / 4 "A-LOK (R) x MNPT11 / 16 "Mannlig albue, 90 grader6000 psi1479NOK
PARKER 4EE4-S albue 90 karbonstålkompresjon 1 / 4in | AB4CKE 1WVX5 4EE4-S-20 grader til 800 grader FKarbonstål-1 / 4 "Komprimering1 / 2 "Mannlig albue, 90 grader8000 psi1416NOK
PARKER 6EE6-S Albue 90 karbonstålkompresjon 3 / 8in | AB4CKF 1WVX6 6EE6-S-20 grader til 800 grader FKarbonstål-3 / 8 "Komprimering5 / 8 "Albue, 90 grader7600 psi1492NOK
PARKER 8EE8-S Albue 90 karbonstålkompresjon 1 / 2in | AB4CKG 1WVX7 8EE8-S-20 grader til 800 grader FKarbonstål-1 / 2 "Komprimering13 / 16 "Albue, 90 grader6200 psi1643NOK
PARKER 12MSEL12N-316-GR Albue 90 316 Rustfritt stål A-lok x M 3 / 4in | AC2JAY 2KKX6 / 12MSEL12N-316 12MSEL12N-316-GR-425 grader til 1200 grader F316 rustfritt stål-3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "Mannlig albue, 90 grader-11 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6MSEL8N-316-GR Albue 90 316 rustfritt stål A-lok x M 3/8in x 1/2in
1 063 NOK / enhet