VESTIL DCR-205-8-DC Trommelbærer/rotator, gaffeltruck, 880 Lb. Kapasitet, gul, stål, 12V DC

På lager
Vare: AG7QJT Modell: DCR-205-8-DC

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

56 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelholder / rotator
Kapasitet800 lbs.
Kjede lengde56 "
FARGEBlå, gul
Ledningslengde4 til 20 fot
Lengde på trommelkjede36 "
TrommelmaterialeStål
Lengde på trommelsikring36 "
TrommelbegrensningsmetodeKjede
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Gaffellommesenter32 "
Gaffellommehøyde2 5 / 8 "
Gaffellommebredde7 5 / 8 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde7 5 / 8 "
Høyde24 1 / 3 "
Housing MaterialStål
Lengde46 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
StrømkildeElektrisk trådløs
Rotasjon360 grader
Sikkerhetskjede56 "
Spole / spolelengde (ft.)4 fot til 20 fot
Spenning12V DC
Spenning (DC)12V DC
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 154.35
Skipets høyde (cm)52.39
Skipets lengde (cm)98.43
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEPris
VESTIL DCR-205-12-DC trommelbærer/rotator, gaffeltruck, 1200 Lb. Kapasitet, gul, stål, 12V DC | AG7QJN DCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul55 309 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DCR-205-8-DC Trommelbærer/rotator, gaffeltruck, 880 Lb. Kapasitet, gul, stål, 12V DC
56 683 NOK / enhet