DAYTON Drill Press skrustikke fast


filtre
Base: Fikset
StilModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris (eks. mva)
A
31LZ64
450 kg2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip813NOK
A
31LZ65
450 kg4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip1 137 NOK
B
31LZ67
450 kg2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Precision690NOK
A
31LZ66
450 kg4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip1 528 NOK
C
31LZ71
450 kg4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Rask / rask handling1 736 NOK
B
31LZ68
750 kg4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Precision941NOK
B
31LZ69
750 kg5"5"3"12 "1-29 / 32 "Precision1 424 NOK
B
31LZ70
1100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Precision2 372 NOK

Drill Press skrustikke fast

Dayton maskinskruer er designet for å konstant montere på arbeidsbordene på maskinen for å plassere og holde arbeidsstykker under bearbeiding. Disse viser har allsidige kjever som kan åpnes og lukkes for å øke og redusere klemkraften. De er også kjent som arbeidsholder og har en bred base som gir en jevn montering. De har brede kjever som gir et stort overflateareal for klemming av arbeidsstykker. Velg mellom et stort utvalg av disse maskinskruene, tilgjengelig i 2, 2.5, 3, 3.5 tommers totale høyder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?