Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 31LZ67 Drill Press skrustikke fast 3 tommer | AG2MUH

DAYTON 31LZ67 Drill Press skrustikke fast 3 tommer

På lager
Vare: AG2MUH Modell: 31LZ67
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
690NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press skrustikke
BaseFikset
Seng / base0.004 "
Spennkraft450 kg
Kjevebøyning0.010 "på 33 lb.
Kjeveåpning2-3 / 4 "
Kjeveplate0.004 "
Kjevebredde3"
Total høyde2"
Total lengde7.5 "
Halsdybde1-1 / 4 "
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.61
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)22.5
Skipets bredde (cm)11.99
HS kode8466208065

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris
DAYTON 31LZ64 Drill Press skrustikke fast 3 tommer | AG2MUE 31LZ64450 kg2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip813NOK
DAYTON 31LZ65 Drill Press skrustikke fast 4 tommer | AG2MUF 31LZ65450 kg4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip1 137 NOK
DAYTON 31LZ66 Drill Press skrustikke fast 4-3/4 tommer | AG2MUG 31LZ66450 kg4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip1 528 NOK
DAYTON 31LZ68 Drill Press skrustikke fast 4 tommer | AG2MUJ 31LZ68750 kg4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Precision941NOK
DAYTON 31LZ69 Drill Press skrustikke fast 5 tommer | AG2MUK 31LZ69750 kg5"5"3"12 "1-29 / 32 "Precision1 424 NOK
DAYTON 31LZ70 Drill Press skrustikke fast 6 tommer | AG2MUL 31LZ701100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Precision2 372 NOK
DAYTON 31LZ71 Drill Press skrustikke fast 3-1/2 tomme | AG2MUM 31LZ71450 kg4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Rask / rask handling1 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LZ67 Drill Press skrustikke fast 3 tommer
690NOK / enhet