REED INSTRUMENTS Digitale ultrasoniske tykkelsesmålere


REED Instruments digitale ultralydtykkelsesmålere måler tykkelsen på stål, jern, rødt kobber, aluminium, sink, kvartsglass, polyetylen og PVC-artikler.

filtre
Skjerm: LCD
StilModellSakPris (eks. mva)
A
R7900
Digital ultrasonisk tykkelsesmåler9 865 NOK
B
TM-8811
Ultralyd tykkelsesmåler5 185 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Sett ultralydsensoren inn i sondekontaktene på måleren.
  • Trykk og hold inne strømknappen i to sekunder for å slå på måleren.
  • LCD-skjermen viser informasjon om måleren og deretter gjeldende innstilte lydhastighet.
  • Juster ultralydsensorens frekvens og lydhastigheten (hvis nødvendig).
  • Påfør koblingsgel på materialet og plasser sensoren godt mot ønsket måleområde.
  • Kontroller at koblingsindikatoren vises før du leser av målingen på LCD-skjermen.
  • Trykk på 'lagre'-knappen for å lagre målingen.

Egenskaper

  • REED Instruments digitale ultralydtykkelsesmålere har en stor LCD-skjerm for enkel observasjon.
  • De har en indikator for lavt batteri for å varsle brukere om batteristatus.
  • Disse målerne lar brukere bytte mellom metriske og SAE-enheter.
  • Måleren er programmert til å slå seg av etter ca. 3 minutter med inaktivitet for å bevare batterilevetiden.
  • Disse enhetene viser også lydhastighet og har en nøyaktighet på +/-(0.5 % + 0.1 mm).
  • REED 7900 ultrasonisk tykkelsesmåler har en topunktskalibrering for høy nøyaktighet og kan lagre opptil 500 målinger.

Kompatible tilbehør

  • REED Myk bæreveske: Denne vesken kommer med en skulderstropp, slik at brukerne enkelt kan bære disse målerne til forskjellige steder.
  • REED Ultralyd Couplant Gel: Denne gelen er ideell for overføring av høyfrekvent energi mellom ultralydgelen og materialet som testes.

Standarder og godkjenninger

  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan ta målinger på sylindriske overflater?

  • Koble sensoren med målmaterialet.
  • Gjør den aksiale linjen til testmaterialet parallell eller vinkelrett på krysstale-mellomlagsplaten til sensoren.
  • Rist sensoren vertikalt langs aksen til materialet som testes.
  • Avlesningene på skjermen vil endres regelmessig.
  • Bruk minimumsavlesningen.

Hvordan måle tykkelsen på rustet materiale?

Ta flere målinger mens du roterer krysstale-mellomlagsplaten til sensoren i forskjellige retninger for å redusere feil.

Hvordan opprettholder man sondens følsomhet til disse REED Instruments ultralydmålere?

  • Allylharpikssonden blir grov ved mye bruk.
  • Glatt ut sondeoverflaten ved å slipe den med sandpapir for å gjenopprette dens følsomhet.

Hva er driftstemperaturområdet til disse instrumentene?

32 til 122 grader F.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?