KEO 110 Deg Countertersink Cobalt


filtre
Fullfør: Bright , Inkludert vinkel: 110 grader , Materiale: Kobolt , Antall fløyter: 6 , Type: Enkelt slutt
StilModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A
55591
1"2.75 "1 / 2 "1.25 "819NOK
A
55593
1-1 / 2 "2.875 "1 / 2 "1.25 "1 689 NOK
A
55592
1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "1 178 NOK
A
55594
1-3 / 4 "3"3 / 4 "1.25 "2 216 NOK
A
55585
1 / 2 "2"1 / 4 "1"209NOK
A
55586
1 / 2 "2"3 / 8 "1"258NOK
A
55582
1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-184NOK
A
55580
1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-114NOK
A
55595
2"3.25 "3 / 4 "1.25 "3 045 NOK
A
55596
2-1 / 2 "5"1"1.5 "7 340 NOK
A
55597
3"5.25 "1"1.5 "10 135 NOK
A
55589
3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "415NOK
A
55584
3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "155NOK
A
55581
3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-124NOK
A
55588
5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"278NOK
A
55587
5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"379NOK
A
55583
5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "211NOK
A
55590
7 / 8 "2.75 "1 / 2 "1.25 "539NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?