Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEO 55583 Forsenkning 6 fløyter 110 grader 5/16 kobolt | AD3KUK 3ZXJ3

KEO 55583 Forsenk 6 fløyter 110 Grader 5/16 Kobolt

På lager
Vare: AD3KUK Modell: 55583Kryssreferanse: 3ZXJ3

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
215NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.5 / 16 "
FinishBright
Inkludert vinkel110 grader
MaterialeKobolt
Antall fløyter6
Total lengde1.75 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde7 / 8 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)0.79
HS kode8207904500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
KEO 55580 Forsenkning 6 fløyter 110 grader 1/8 kobolt | AD3KUG 3ZXH9 555801 / 8 "1.25 "1 / 8 "-114NOK
KEO 55581 Forsenkning 6 fløyter 110 grader 3/16 kobolt | AD3KUH 3ZXJ1 555813 / 16 "1.375 "3 / 16 "-124NOK
KEO 55582 Forsenkning 6 fløyter 110 grader 1/4 kobolt | AD3KUJ 3ZXJ2 555821 / 4 "1.5 "1 / 4 "-184NOK
KEO 55584 Forsenkning 6 fløyter 110 grader 3/8 kobolt | AD3KUL 3ZXJ4 555843 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "155NOK
KEO 55585 Forsenkning 6 fløyter 110 grader 1/2 kobolt | AD3KUM 3ZXJ5 555851 / 2 "2"1 / 4 "1"209NOK
KEO 55586 Forsenkningsverktøy 6 fløyter 110 grader 1/2 kobolt | AD3KUN 3ZXJ6 555861 / 2 "2"3 / 8 "1"270NOK
KEO 55587 Forsenking 6 fløyter 110 grader 5/8 kobolt | AD3KUP 3ZXJ7 555875 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"381NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEO 55583 Forsenk 6 fløyter 110 Grader 5/16 Kobolt
215NOK / enhet