DAYTON 31LZ69 Drill Press skrustikke fast 5 tommer | AG2MUK

DAYTON 31LZ69 Drill Press skrustikke fast 5 tommer

På lager
Vare: AG2MUK Modell: 31LZ69

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 424 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill Press skrustikke
BaseFikset
Seng / base0.008 "
Spennkraft750 kg
Kjevebøyning0.0125 "på 33 lb.
Kjeveåpning5"
Kjeveplate0.008 "
Kjevebredde5"
Total høyde3"
Total lengde12 "
Halsdybde1-29 / 32 "
typenPrecision

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.64
Skipets høyde (cm)9.5
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)19
HS kode8466208065

Produktvarianter

ProduktModellSpennkraftKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdetypenPris
DAYTON 31LZ64 Drill Press skrustikke fast 3 tommer | AG2MUE 31LZ64450 kg2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-Grip813NOK
DAYTON 31LZ65 Drill Press skrustikke fast 4 tommer | AG2MUF 31LZ65450 kg4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-Grip1 137 NOK
DAYTON 31LZ66 Drill Press skrustikke fast 4-3/4 tommer | AG2MUG 31LZ66450 kg4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-Grip1 536 NOK
DAYTON 31LZ67 Drill Press skrustikke fast 3 tommer | AG2MUH 31LZ67450 kg2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Precision690NOK
DAYTON 31LZ68 Drill Press skrustikke fast 4 tommer | AG2MUJ 31LZ68750 kg4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Precision941NOK
DAYTON 31LZ70 Drill Press skrustikke fast 6 tommer | AG2MUL 31LZ701100 lbs.6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Precision2 372 NOK
DAYTON 31LZ71 Drill Press skrustikke fast 3-1/2 tomme | AG2MUM 31LZ71450 kg4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Rask / rask handling1 736 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LZ69 Drill Press skrustikke fast 5 tommer
1 424 NOK / enhet