DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hk | AA9GLZ

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hp

På lager
Vare: AA9GLZ Modell: 1D873

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 261 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet jetpumpe
amps18.0/9.0
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI19.5
GPM for vann @ 100 fot @ 30, 50 PSI5.0
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI14.3
GPM for vann @ 40 fot @ 30, 50 PSI13.2
GPM for vann @ 60 fot @ 30, 50 PSI10.7
GPM for vann @ 80 fot @ 30, 50 PSI7.7
Høyde13.875 "
HP1
Inlet1.25 "
Lengde14.875 "
MaterialeCast Iron
Outlet1"
Trykkbryterinnstilling30 til 50 psi
Tank PSI30
Spenning115/230
Bredde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.75
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413810030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 110 ft @ 30,50 PSI (4.5 3.7)
    • GPM for vann @ 30 ft @ 30, 50 PSI (15.3 7.5)
    • GPM for vann @ 50 ft @ 30, 50 PSI (12.8 9.7)
    • GPM for vann @ 70 ft @ 30, 50 PSI (9.2 6.3)
    • GPM for vann @ 90 ft @ 30, 50 PSI (5.5 4.7)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeHPLengdeOutletBreddePris
DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "7 920 NOK
DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hk | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "6 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hp
9 261 NOK / enhet