DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hk | AA9GMD

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hk

På lager
Vare: AA9GMD Modell: 1D877

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCabriolet jetpumpe
amps13.0/6.5
GPM for vann @ 10 fot @ 30, 50 PSI14.3
GPM for vann @ 20 fot @ 30, 50 PSI10.0
GPM for vann @ 40 fot @ 30, 50 PSI9.2
GPM for vann @ 60 fot @ 30, 50 PSI5.5
GPM for vann @ 80 fot @ 30, 50 PSI3.3
Høyde12.75 "
HP1/2
Inlet1.25 "
Lengde13.875 "
MaterialeCast Iron
Outlet3 / 4 "
Trykkbryterinnstilling30 til 50 psi
Tank PSI30
Spenning115/230
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1675
Skipets høyde (cm)38.86
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode8413810030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 30 ft @ 30, 50 PSI (11.2 5.5)
    • GPM for vann @ 50 ft @ 30, 50 PSI (7.5 2.3)
    • GPM for vann @ 70 ft @ 30, 50 PSI (4.5 2.5)
    • GPM for vann @ 90 ft @ 30, 50 PSI (2.5 0.8)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeHPLengdeOutletBreddePris
DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hk | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "9 261 NOK
DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "7 920 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hk
6 577 NOK / enhet