ASHCROFT 1490 Lavtrykksmåler


filtre
Nøyaktighet: + /-1% , Veskefarge: Svart , Koffertmateriale: Glassfylt polysulfon , Tilkoblingssted: Senk , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 4 "PT , Oppringningsstørrelse: 2.5 " , Målertype: Lavtrykksmembran , Linsemateriale: polykarbonat , Driftstemp. Område: -4 grader til 140 grader F , Sokkelmateriale: Messing , Rørmateriale: Beryllium kobber
StilModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris (eks. mva)
A
25 1490A 02L 15 "H20
0.2 "H2O0 til 15 "H2O0.2 "H2O875NOK
A
25 1490A 02L 20 OZ / H2O
0.5 oz.0 til 20 oz., 0 til 35 "H2O0.5 oz.875NOK
A
25 1490A 02L 30 "H20
0.5 "H2O0 til 30 "H2O0.5 "H2O875NOK
A
25 1490A 02L 5 PSI
1 psi0 til 5 psi0.1 psi875NOK
A
25 1490A 02L 60 "H20
1 "H2O0 til 60 "H2O0.2 "H2O875NOK
A
25 1490A 02L 100 "H20
1 "H2O0 til 100 "H2O1 "H2O875NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?