Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 25 1490A 02L 15 H20 Trykkmåler 0 Til 15h2o 2-1/2 Inch 1/4in | AB9CZC 2C635

ASHCROFT 25 1490A 02L 15" H20 trykkmåler 0 til 15h2o 2-1/2 tomme 1/4in

På lager
Vare: AB9CZC Modell: 25 1490A 02L 15" H20Kryssreferanse: 2C635
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
875NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+ /-1%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialGlassfylt polysulfon
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "PT
Dialstørrelse2.5 "
MålertypeLavtrykksmembran
eksamener0.2 "H2O
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Område-4 grader til 140 grader F
Område0 til 15 "H2O
Minste eksamen0.2 "H2O
StikkontaktmaterialeMessing
RørmaterialeBeryllium kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris
ASHCROFT 25 1490A 02L 100"H20 trykkmåler 0 til 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632 25 1490A 02L 100 "H201 "H2O0 til 100 "H2O1 "H2O875NOK
ASHCROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O Trykkmåler 0 Til 20 Oz/0 Til 35 H2o | AB9CZD 2C637 25 1490A 02L 20 OZ / H2O0.5 oz.0 til 20 oz., 0 til 35 "H2O0.5 oz.875NOK
ASHCROFT 25 1490A 02L 30" H20 trykkmåler 0 til 30h2o 2-1/2 tomme 1/4in | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 til 30 "H2O0.5 "H2O875NOK
ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI trykkmåler 0 Til 5 Psi 2-1/2 tomme 1/4in | AB9CZG 2C641 25 1490A 02L 5 PSI1 psi0 til 5 psi0.1 psi875NOK
ASHCROFT 25 1490A 02L 60" H20 trykkmåler 0 til 60h2o 2-1/2 tomme 1/4in | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0 til 60 "H2O0.2 "H2O875NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 25 1490A 02L 15" H20 trykkmåler 0 til 15h2o 2-1/2 tomme 1/4in
875NOK / enhet